FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-RS-G18-M5-MF 8142593

Reductiestuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-RS-G18-M5-MF
Rubix:A0252498
Fabrikant:8142593
EAN:4052568568269
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-RS-G18-M5-MF 8142593

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing (pvc-dichtingen)
Aansluiting 1g1/8
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-RS-G18-M5-MF 8142593


reductiestuk npfc-rs-g18-m5-mf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing (pvc-dichtingen)
Aansluiting 1g1/8
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Profielschroefdraad g (sectie « g thread »)
Aansluiting 2m5
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Type bedradingbspp
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
1,71 excl. BTW
/ stuk
2,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen