FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G34-G14-MF 8069234

Verloopnippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G34-G14-MF
Rubix:06145562
Fabrikant:8069234
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G34-G14-MF 8069234

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G34-G14-MF 8069234


Aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : Lood
Voedsel : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profielnpfc
Aansluiting 2g 3/4
5,26 excl. BTW
/ stuk
6,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden