TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS140-2

Verloopschakel DC ANSI 1402OL

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS140 2 OL RP
Rubix:01260386
Fabrikant:0120140204
EAN:8718472004441
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS140-2
Technische samenvatting
Ketting1402ol
Steek van de ketting44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS140-2


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht713 g
Ketting1402ol
Steek van de ketting44,45 mm
Gewicht713 g
Diameter rol25,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,20 excl. BTW
/ stuk
115,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen