GEDORE VERLOOPSTUK 3/4" - 1/2" - 3219

Verloopstuk 3/4"-1/2" 3219

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:3219
Rubix:10011683
Fabrikant:6278010
EAN:4010886627808
GEDORE VERLOOPSTUK 3/4" - 1/2" - 3219

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VERLOOPSTUK 3/4" - 1/2" - 3219



• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Verloopstuk 3/4" - 1/2" uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Diameter33 mm
Ingang3/4 ''
Afwerkingverchroomd
Vierkant20 mm
Lengte56 mm
Aangepaste tariefcode82042000
€ 20,94 excl. BTW
/ stuk
€ 25,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden