Referenties
Dormer:F3201/2X1.1/2
Rubix:20028772
EAN:7320760206874




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1/2 |
|---|---|
| Diameter koker | 38,1 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F320 UNC 1/2 (1.1/2)
HSS Verstelbare snijplaat voor UNC schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1/2 |
| Diameter koker | 38,1 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type matrijs | ronde verstelbare split-matrijs (unc) |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Dikte koker | 12,7 mm |
| Tolerantie | aanpasbaar in kleine stappen tot ca. 0,006' (≈0,15 mm) per insnede/afstelling; sluiting/afstelling op diameter. |
| Type | verstelbare snijplaat |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,20 excl. BTW
/ stuk
€ 107,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen