HONEYWELL HANDSCHOEN VERTIGO GRIJS PU 3 MT 6

VERTIGO GRIJS PU 3

Zie technische informatie
Referenties
Honeywell:2318767-06
Rubix:22512389
HONEYWELL HANDSCHOEN VERTIGO GRIJS PU 3 MT 6
Technische samenvatting
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstand3
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN VERTIGO GRIJS PU 3 MT 6


Gebreide handschoen van Spectra® / Lycra®.
Grijze polyurethaan coating op de palm en vingertoppen.
Elastische manchetten.
EN388-norm.

Sterke punten

De gebruikte breitechniek resulteert in een handschoen die perfect om de hand past en een goede beweeglijkheid garandeert. Maximaal comfort en verhoogde robuustheid. Het frisse gevoel van Spectra® zorgt voor een groter gevoel van comfort. Door de dichte maaswijdte (gauge 13) is de handschoen een perfecte keuze, omdat hij het binnendringen van vlekken beperkt en tegelijkertijd een goede tactiliteit garandeert. De geventileerde rug verbetert de ademende werking van de handschoen.
De draden in Spectra®/Lycra® garanderen een uitzonderlijke bescherming tegen snijwonden. De polyurethaan coating op de palm en vingertoppen zorgt voor een uitstekende slijtvastheid.
De witte kleur draagt bij aan de kwaliteiten van deze handschoen door de hygiëne en netheid te verbeteren. Dankzij de grijze coating kunt u in een licht vervuilde omgeving werken.

Toepassingen

Hantering van scherpe voorwerpen in een droge of vette omgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstand3
Hoofdmateriaalhppe
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Lengte235 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

Maat

Select varianten (5)