HONEYWELL HANDSCHOEN VERTIGO ZWART PU C&G 5 MT 11
VERTIGO Zwart PU C & G Niveau 5 Handschoen
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2342545-11
Rubix:22512444
EAN:3603835518763

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN VERTIGO ZWART PU C&G 5 MT 11
Lichtgewicht gebreide handschoen van polyamide/Spectra®-vezel/elastaan. Glasvezel aan de buitenkant en coating van zwart polyurethaan. Norm EN388.
Kleur: Zwart/Zwart
Sterke punten
Fibre Spectra®: een hoogwaardige polyethyleenvezel (HPPE) die een van de sterkste en lichtste kunstvezels ter wereld is. Het nummer en de kleur garanderen het juiste beschermingsniveau. Visuele controle op afstand is eenvoudig. Gegarandeerde beweeglijkheid en flexibiliteit, met een zeer goede snijweerstand.
Toepassingen
Speciaal ontworpen voor mensen die in een rommelige omgeving in een droge omgeving werken. Autofabrikant en OEM. Luchtvaart. Bouw en openbare werken. Restauratie. Energie of elektriciteit. Glasindustrie. Logistiek. Onderhoud. Staal en metallurgie. Papierindustrie. Diensten. Telecommunicatie. Transport. Collectieve diensten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Lengte | 235 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
