Referenties
Ansell:11-541-9
Rubix:22441742
Fabrikant:11541090
EAN:0076490458607



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-541 MT 9
De HyFlex® 11-541 snijbestendige handschoen is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen en biedt een uitzonderlijke combinatie van bescherming, comfort en behendigheid. Het innovatieve ontwerp bevat meerdere geavanceerde technologieën die zorgen voor prestaties, veiligheid en duurzaamheid, terwijl een betrouwbare grip wordt gegarandeerd, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
Kenmerken:
HyFlex® 11-541 is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel, dat ideaal is voor werkzaamheden waarbij een uitstekende snijweerstand en optimale grip vereist zijn. Dankzij ANSELL GRIP™ Technology biedt deze handschoen een betere grip met minder krachtinspanning die nodig is om voorwerpen vast te pakken, zelfs in olieachtige of natte omgevingen. De INTERCEPT™ technologie zorgt voor snijbescherming van niveau D, dankzij de exclusieve vezel samengesteld uit Kevlar® en roestvrij staal. ZONZ™ Comfort Fit garen en stiksels verdelen de druk gelijkmatig over de hand, wat langdurig comfort en minder vermoeidheid garandeert. De FORTIX™ Abrasion Resistance Technology verhoogt de slijtvastheid zonder afbreuk te doen aan flexibiliteit. Tot slot is deze handschoen geschikt voor touchscreens, waardoor hij kan worden gebruikt in gedigitaliseerde omgevingen, zonder dat je de handschoenen hoeft te verwijderen.
Specificaties:
- Constructie: gebreid, palm gecoat.
- Snijweerstandsniveau: D.
- Coatingmateriaal: schuimnitril.
- Voeringmateriaal: Kevlar®, nylon, spandex, roestvrij staal.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 18.
- Lengte: 196-250 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur coating: grijs.
- Latex- en siliconenvrij.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.
- Milieulabel: Ansell Earth-gecertificeerd product, met een koolstofvoetafdruk van 0,885 kg CO₂ per paar. Het wordt geproduceerd in een fabriek die 83% hernieuwbare energie gebruikt en waar meer dan 99% van het afval niet wordt gestort.
Normen:
- EN 388+A1: 4X21D (prestatieniveau);
- EN 407: X1XXXX (contacthitte);
- EN ISO 21420 (algemene eisen);
- Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM's.
Merkinformatie:
Ansell, dat in Australië werd opgericht, is een wereldleider in beschermingsoplossingen. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionele en medische omgevingen. Ansell is aanwezig in meer dan 50 landen, telt enkele duizenden medewerkers en investeert massaal in technologische innovatie. Het bedrijf heeft als missie mensen te beschermen en de productiviteit te verbeteren met betrouwbare en duurzame oplossingen.
Kenmerken:
HyFlex® 11-541 is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel, dat ideaal is voor werkzaamheden waarbij een uitstekende snijweerstand en optimale grip vereist zijn. Dankzij ANSELL GRIP™ Technology biedt deze handschoen een betere grip met minder krachtinspanning die nodig is om voorwerpen vast te pakken, zelfs in olieachtige of natte omgevingen. De INTERCEPT™ technologie zorgt voor snijbescherming van niveau D, dankzij de exclusieve vezel samengesteld uit Kevlar® en roestvrij staal. ZONZ™ Comfort Fit garen en stiksels verdelen de druk gelijkmatig over de hand, wat langdurig comfort en minder vermoeidheid garandeert. De FORTIX™ Abrasion Resistance Technology verhoogt de slijtvastheid zonder afbreuk te doen aan flexibiliteit. Tot slot is deze handschoen geschikt voor touchscreens, waardoor hij kan worden gebruikt in gedigitaliseerde omgevingen, zonder dat je de handschoenen hoeft te verwijderen.
Specificaties:
- Constructie: gebreid, palm gecoat.
- Snijweerstandsniveau: D.
- Coatingmateriaal: schuimnitril.
- Voeringmateriaal: Kevlar®, nylon, spandex, roestvrij staal.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 18.
- Lengte: 196-250 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur coating: grijs.
- Latex- en siliconenvrij.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.
- Milieulabel: Ansell Earth-gecertificeerd product, met een koolstofvoetafdruk van 0,885 kg CO₂ per paar. Het wordt geproduceerd in een fabriek die 83% hernieuwbare energie gebruikt en waar meer dan 99% van het afval niet wordt gestort.
Normen:
- EN 388+A1: 4X21D (prestatieniveau);
- EN 407: X1XXXX (contacthitte);
- EN ISO 21420 (algemene eisen);
- Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM's.
Merkinformatie:
Ansell, dat in Australië werd opgericht, is een wereldleider in beschermingsoplossingen. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionele en medische omgevingen. Ansell is aanwezig in meer dan 50 landen, telt enkele duizenden medewerkers en investeert massaal in technologische innovatie. Het bedrijf heeft als missie mensen te beschermen en de productiviteit te verbeteren met betrouwbare en duurzame oplossingen.
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Sterke punten
- Veilige grip in olieachtige omgevingen dankzij ANSELL GRIP™;
- Langdurig draagcomfort met ZONZ™ Comfort Fit;
- Uitstekende duurzaamheid via de FORTIX™ technologie;
- Licht en flexibel voor maximale behendigheid;
- Geschikt voor touchscreens;
- Latex- en siliconenvrij, wat het risico op allergieën vermindert;
- Maskeert vuil voor een langdurige uitstraling;
- Wasbaar op 40 °C voor langer hergebruik;
- Ergonomisch ontwerp vermindert vermoeidheid.
- Langdurig draagcomfort met ZONZ™ Comfort Fit;
- Uitstekende duurzaamheid via de FORTIX™ technologie;
- Licht en flexibel voor maximale behendigheid;
- Geschikt voor touchscreens;
- Latex- en siliconenvrij, wat het risico op allergieën vermindert;
- Maskeert vuil voor een langdurige uitstraling;
- Wasbaar op 40 °C voor langer hergebruik;
- Ergonomisch ontwerp vermindert vermoeidheid.
Toepassingen
Deze handschoenen zijn ideaal voor taken waarbij scherpe of schurende materialen worden gehanteerd. Ze zijn bijzonder geschikt voor het hanteren van platen, metalen panelen, ruwe onderdelen en voor eindassemblage. De prestaties maken deze tot een favoriete keuze in sectoren zoals de auto-industrie, metaalproductie, machines en uitrusting, nutsbedrijven en opslag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | intercept™ technology-vezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,77 excl. BTW
/ paar
€ 23,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden