Referenties
Bahco:321
Rubix:10060669
EAN:7311518001841


Technische samenvatting
| Lengte | 310 mm |
|---|---|
| Materiaal | bi-metaal; aluminium (handvat) |
| Type | kompaszaag |
Documenten
Productdetails : BAHCO METAALSCHROBZAAG 310MM 321
Handige metaalschrobzaag. Het verwisselbaar zaagblad kan onder 8 verschillende hoeken worden ingesteld door een instelschroef in het handvat. Compleet met 12" Sandflex bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim. Verwisselbare Sandflex bimetaal reservezaagbladen zijn los verkrijgbaar:321-7-SB: Speciaal koolstofstalen blad met geharde vertanding 7TPI, voor het zagen van non-ferro metalen, kunststof, plaatmateriaal en hout321-18-SB: Sandflex bimetaal blad 18TPI voor het zagen van dikke metalen321-24-SB: Sandflex bimetaal blad 24TPI voor het zagen van dunne metalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Lengte | 310 mm |
| Materiaal | bi-metaal; aluminium (handvat) |
| Type | kompaszaag |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,27 excl. BTW
/ stuk
€ 35,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden