SMC BASISPLAAT SS5Y5-45NFD-08D-C6-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-45NFD-08D-C6-Q
Rubix:05294709
Fabrikant:SS5Y5-45NFD-08D-C6-Q

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-45NFD-08D-C6-Q
Modulaire Basisplaat, DIN Rail Montage, D-sub Connector, 3000 Serie
SS5Y5-45*F, 5000 Series, Stacking Manifold, DIN Rail Mount, D-sub Connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Type | stapelverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,02 excl. BTW
/ stuk
€ 256,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen