DORMER HSS VERZINKBOOR G129 16,0 MM

Verzinkboren G129

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G12916.0
Rubix:20037984
EAN:7320760149232
DORMER HSS VERZINKBOOR G129 16,0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter16 mm
Aantal tanden1
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G129 16,0 MM


HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en messinglegeringen en aluminium Si <0.5%.
FRAISE 16,0 1D QC G129 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter16 mm
Aantal tanden1
Schacht10mm
DIN-normstandaard
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 32,72 excl. BTW
/ stuk
€ 39,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen