FACOM HSS SET CONISCHE FREZEN 229.TTJ4
Set van 4 conische frezen 90
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:229.TTJ4
Rubix:10107092
EAN:3148511542903

Documenten
Productdetails : FACOM HSS SET CONISCHE FREZEN 229.TTJ4
Set van 4 verzinkbits 90°
- Inclusief:
- 4 bits: 229.TT2 --> 229.TT5 (met flesje smeermiddel).
- Geleverd in een metalen doos, afm. (L. x D. x B.) 120 x 100 x 38 mm.
Gewicht: 450 g.
- Inclusief:
- 4 bits: 229.TT2 --> 229.TT5 (met flesje smeermiddel).
- Geleverd in een metalen doos, afm. (L. x D. x B.) 120 x 100 x 38 mm.
Gewicht: 450 g.
Sterke punten
• Bevat :- 4 frezen: 229.TT2 --> 229.TT5 met een potje smeermiddel.• Geleverd in metalen koffer: 120 x 100 x 38 mm.Gewicht: 450 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 509 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160x115x40 mm |
| Gewicht verpakking | 509 g |
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 10 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | recht |
| Totale lengte | 120 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,92 excl. BTW
/ stuk
€ 344,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen