DORMER HSS VERZINKBOOR G129 12,5 MM

Verzinkboren G129

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G12912.5
Rubix:20037983
EAN:7320760149225
DORMER HSS VERZINKBOOR G129 12,5 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter12,5 mm
Aantal tanden1
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G129 12,5 MM


HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en messinglegeringen en aluminium Si <0.5%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter12,5 mm
Aantal tanden1
Schacht8mm
DIN-normstandaard
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 26,04 excl. BTW
/ stuk
€ 31,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen