DORMER HSS VERZINKBOOR G132 20,0 MM

Verzinkboren G132

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G13220.0
Rubix:20038240
EAN:7320760108284
DORMER HSS VERZINKBOOR G132 20,0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter20 mm
Aantal tanden7
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G132 20,0 MM


HSS Verzinkboor 90° met 8/10-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 A ongecoat voor gelegeerd staal 850-<1620 N/mm². Getemperd nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm² en brons.
FRAISE 20,0X5,0 7D QC G132 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter20 mm
Aantal tanden7
Schacht10mm
DIN-normdin 335 a
Totale lengte60 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 47,03 excl. BTW
/ stuk
€ 56,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden