Referenties
Dormer:G40012.4
Rubix:20013028
EAN:7320760128732



Productdetails : DORMER VHM VERZINKBOOR G400 12.4 MM
VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <850 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen. Koper- en messinglegeringen.
FRAISE EBAVURAGE 12,4 G400 CARBURE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 12,4 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 8mm |
| DIN-norm | din 335 c |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,01 excl. BTW
/ stuk
€ 198,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen