Referenties
Dormer:G14925
Rubix:20038495
EAN:7320760109069



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G149 20-25 MM
HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal <850 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en messinglegeringen en aluminium-magnesiumlegeringen Si <0.5%.
FRAISE CONIQUE TROU 25,0 QC G149 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 25 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Schacht | 15mm |
| DIN-norm | standaard |
| Totale lengte | 102 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,08 excl. BTW
/ stuk
€ 128,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen