DORMER VHM VERZINKBOOR G400 31.0 MM

Verzinkboren G400

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G40031.0
Rubix:20013036
EAN:7320760128770
DORMER VHM VERZINKBOOR G400 31.0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter31 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VERZINKBOOR G400 31.0 MM


VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <850 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen. Koper- en messinglegeringen.
Conical countersink 90° 31,0 VHM 3 cutting edges, DIN335C bright

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter31 mm
Aantal tanden3
Schacht12mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte71 mm
Materiaal mantelcarbide
Bekledingblank
Aangepaste tariefcode82075050
€ 357,92 excl. BTW
/ stuk
€ 433,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen