DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 12.4 G60012.4

Verzinkboren G600

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G60012.4
Rubix:A0243551
EAN:7320760669105
DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 12.4 G60012.4

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter12,4 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 12.4 G60012.4


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten en extra lange cilindrische schacht. Ongecoat voor staal <1200 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter12,4 mm
Aantal tanden3
Schacht8mm
DIN-normdormer
Totale lengte158 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 67,16 excl. BTW
/ stuk
€ 81,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen