DORMER HSS VERZINKBOOR G138 40.0 MM

Verzinkboren G138

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G13840.0
Rubix:20013018
EAN:7320760108963
DORMER HSS VERZINKBOOR G138 40.0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter40 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G138 40.0 MM


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter40 mm
Aantal tanden3
Schacht3
DIN-normdin 335 d
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
Aangepaste tariefcode82079091
€ 173,94 excl. BTW
/ stuk
€ 210,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen