DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 8.3 G6008.3

Verzinkboren G600

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G6008.3
Rubix:A0243553
EAN:7320760669082
DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 8.3 G6008.3

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter8,3 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 8.3 G6008.3


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten en extra lange cilindrische schacht. Ongecoat voor staal <1200 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter8,3 mm
Aantal tanden3
Schacht6mm
DIN-normdormer
Totale lengte155 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 51,96 excl. BTW
/ stuk
€ 62,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen