Referenties
Dormer:G13831.0
Rubix:20013012
EAN:7320760108932



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G138 31.0 MM
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 31 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 2 |
| DIN-norm | din 335 d |
| Totale lengte | 112 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,70 excl. BTW
/ stuk
€ 155,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen