CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.4,3 869748

VERZINKFREES - HSS Co5% - HDMX - 90 °

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:869748
Rubix:20854546
EAN:3660338234453
CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.4,3 869748
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter4,3 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.4,3 869748


De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Hellingshoek90 °
Diameter4,3 mm
Aantal tanden3
Schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Materiaal mantelhss-co
Bekledingzonder
€ 18,59 excl. BTW
/ stuk
€ 22,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen