DORMER HSS VERZINKBOOR G136 13,4 MM

Verzinkboren G136

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G13613.4
Rubix:20038224
EAN:7320760108543
DORMER HSS VERZINKBOOR G136 13,4 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter13,4 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G136 13,4 MM


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
FRAISE 13,4X2,9 3D QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter13,4 mm
Aantal tanden3
Schacht8mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 30,76 excl. BTW
/ stuk
€ 37,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen