TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.906A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-11.906A1-WJ30RE
Rubix:A0022401
Fabrikant:6618411
EAN:4031132368054



Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,509 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 118 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.906A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4687in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,509 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,69 excl. BTW
/ stuk
€ 135,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen