TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-05.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-05.000D1-WJ30RE
Rubix:A0023096
Fabrikant:7287728
EAN:4031132400938
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-05.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-05.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1969in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtinal meerlagige coating (pvd)
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte≈3×dc
Schachtschaft din 6535 hb
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 61,47 excl. BTW
/ stuk
€ 74,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen