TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-10.000D1-WJ30RE
Rubix:A0023045
Fabrikant:7287744
EAN:4031132401096
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3937in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingre tialn
Tolerantieh6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 86,14 excl. BTW
/ stuk
€ 104,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen