TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-04.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-04.800D1-WJ30RE
Rubix:A0022937
Fabrikant:7287784
EAN:4031132401492

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-04.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.189in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.189in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,11 |
| Schacht | schaft din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,65 excl. BTW
/ stuk
€ 92,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen