TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-18.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-18.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022718
Fabrikant:7287891
EAN:4031132402550
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-18.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter18 mm
Totale lengte143 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-18.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.7087in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18 mm
Totale lengte143 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte1:5 (18/90)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
€ 330,69 excl. BTW
/ stuk
€ 400,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen