TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-09.400A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-09.400A0-WJ30TA
Rubix:A0022832
Fabrikant:7462142
EAN:4031132422930
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-09.400A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-09.400A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3701in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgruppen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
86,87 excl. BTW
/ stuk
105,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen