TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-04.763A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-08-04.763A1-WJ30TA
Rubix:20412782
Fabrikant:6618636
EAN:4031132370293
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-04.763A1-WJ30TA
Technische samenvatting
Boordiameter4,763 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-04.763A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,763 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,78 excl. BTW
/ stuk
127,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen