Referenties
Sandvik Coromant:2F380-0800-050ASD 1745
Rubix:A0441743
Fabrikant:7963598
EAN:7323225532426

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-0800-050ASD 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 40 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Type | coromill® plura vaste hardmetalen vingerfrees voor high feed side milling |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen |
| Nuttige lengte | 45 mm |
| Snijhoek | 7 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,00 excl. BTW
/ stuk
€ 286,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen