TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-5

VHM-pilootboren met koelkanaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A6181TFT-5
Rubix:20303409
Fabrikant:5200213
EAN:4031132260068
TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-5

Technische samenvatting

Aantal elementen2
Bereik2 x dc
Toename28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-5


Speciale Ø-tolerantie voor XD-technologie
VHM-pilootboren met koelkanaal A6181TFT-5

Sterke punten

•Special diameter tolerance for XD technology

Toepassingen

Blind Hole;Stack Drilling;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen2
Bereik2 x dc
Toename28 mm
Materiaal mantelcarbide
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtft
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h en o
Punthoek150 °
Diameter handvat6 mm
Snijmateriaalcarbide
€ 131,20 excl. BTW
/ stuk
€ 158,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen