ROEBUCK BORENSET CIL. GESLEPEN TIN 1-10 0,5 OPL - 854081
19-delige cilindrisch geslepen borenset TIN coating
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:854081
Rubix:20627346
EAN:3660338099465

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BORENSET CIL. GESLEPEN TIN 1-10 0,5 OPL - 854081
Norm: DIN 338
Voor gelegeerd en ongelegeerd staal (110 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor rvs.
Geslepen in kruisvorm.
Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV
Voor gelegeerd en ongelegeerd staal (110 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor rvs.
Geslepen in kruisvorm.
Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
| Bereik | 1 -10 |
| Toename | 0,5 mm |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tind |
| Punthoek | 118 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,79 excl. BTW
/ stuk
€ 56,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden