DORMER BORENSET A190 SET NR.3

Metaalboren A190

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1903
Rubix:20014502
EAN:7320760179413
DORMER BORENSET A190 SET NR.3

Technische samenvatting

Aantal elementen21
Bereik1/16 in - 3/8 in
Toename0,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER BORENSET A190 SET NR.3


HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
1/16-3/8 inchx1/64" A100 Index Box Drill Set, 21 Pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen21
Bereik1/16 in - 3/8 in
Toename0,4 mm
Materiaal mantelhss
DIN-normdin 338
Bekledingstoomoxide
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer en non-ferro (o.a. aluminiumlegeringen)
Punthoek118 °
Snijmateriaalhss
€ 107,87 excl. BTW
/ stuk
€ 130,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden