TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-9.7

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A6589DPP-9.7
Rubix:20307234
Fabrikant:5834849
EAN:4031132281452
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-9.7

Technische samenvatting

Aantal elementen1
Bereik5,00 – 12,00
Toename123 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-9.7


ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6589DPP-9.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling;Cross Hole;Inclined Hole Exit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen1
Bereik5,00 – 12,00
Toename123 mm
Materiaal mantelcarbide
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingdpp (dubbelpuntscoating)
Te bewerken materiaalstaal; roestvast staal; gietijzer; non-ferrometalen; moeilijk te bewerken materialen; harde materialen; overige
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Snijmateriaalcarbide
€ 436,80 excl. BTW
/ stuk
€ 528,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen