Referenties
Walter Titex:DC150-03-06.350A0-WJ30RE
Rubix:A0022481
Fabrikant:6618102
EAN:4031132364964

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-06.350A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.25in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tinal |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,65 excl. BTW
/ stuk
€ 72,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen