TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.7

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-1.7
Rubix:20301300
Fabrikant:5062058
EAN:4031132054551
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.7

Technische samenvatting

Boordiameter1,7 mm
Totale lengte76 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.7


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-1.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,7 mm
Totale lengte76 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,7 mm
154,50 excl. BTW
/ 10 stuks
186,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen