TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.000U0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-02.000U0-WJ30RE
Rubix:A0023134
Fabrikant:7781152
EAN:4031132437590
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.000U0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.000U0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.0787in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgruppen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat2 mm
34,83 excl. BTW
/ stuk
42,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen