COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0525-016A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0525-016A1-SM 1210
Rubix:A0437650
Fabrikant:7574699
EAN:7323223766687
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0525-016A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,25 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0525-016A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,25 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek26,8 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen