Referenties
Walter Titex:DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Rubix:A0023122
Fabrikant:7781164
EAN:4031132437712

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.900U0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.1142in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,9 mm |
| Totale lengte | 46 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal (pvd meerlagen coating) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,063 |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,27 excl. BTW
/ stuk
€ 51,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen