TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6.1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-6.1
Rubix:20307738
Fabrikant:5061177
EAN:4031132106304
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6.1

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-6.1


Type N
VHM-spiraalboren A1263-6.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek101 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat6,1 mm
€ 89,61 excl. BTW
/ stuk
€ 108,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen