Referenties
Walter Titex:DC150-03-03.500A0-WJ30RE
Rubix:20411432
Fabrikant:6618064
EAN:4031132364582

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-03.500A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen