CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.8MM - 860727

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860727
Rubix:20854721
EAN:3660338155468
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.8MM - 860727
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.8MM - 860727


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,8 mm
€ 297,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 359,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen