CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND ALU D 9,5X196 - 863192

VHM STIFTFREES - BOOMVORM - VORM F

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:863192
Rubix:20850582
EAN:3660338178030
CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND ALU D 9,5X196 - 863192
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte65 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND ALU D 9,5X196 - 863192


Carbide gekantelde ronde eindmolen - Vorm F
CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-ALU
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte65 mm
Diameter kop9,5 mm
Toepassingsgebiedaluminium
Nuttige lengte19 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,11 excl. BTW
/ stuk
44,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen