INA KWVE 25 B EC V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-EC-V1-G2
Rubix:A0360983
Fabrikant:0116944590230

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B EC V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 446 g |
| Breedte | 58,2 mm |
| Lengte | 73 mm |
| Hoogte op geleiders | 33 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,38 excl. BTW
/ stuk
€ 148,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
