Vierpuntslager SKF QJ 207 MA/C2LS1, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:QJ 207 MA/C2LS1
Rubix:03478664
Fabrikant:18052
EAN:7316576631917

Productdetails : SKF QJ 207 MA/C2L/S1 VIERPUNTSLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Vierpuntslagers kunnen hoge axiale belastingen in beide richtingen en kleine radiale belastingen opvangen. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten. De buitenste ring, met kogel en kooi, kan afzonderlijk van de twee binnenste ringhelften worden gemonteerd.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 343,6 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 10000 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46200 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,65 excl. BTW
/ stuk
€ 189,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
