Vierpuntslager FAG QJ219-N2-MPA-C3, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 32 mm

Vierpuntslagers QJ2..-N2

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ219-N2-MPA-C3
Rubix:03038262
Fabrikant:0192610980030
EAN:4012801267649
FAG QJ 219 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 219 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ2..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x170x170 mm
Logistiek gewicht3410 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental3700 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr190000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r212000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
738,81 excl. BTW
/ stuk
893,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen