Vierpuntslager FAG QJ234-N2-MPA, Buitendiameter: 310 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 52 mm

Vierpuntslagers QJ2..-N2

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ234-N2-MPA
Rubix:03038636
Fabrikant:0167423620000
EAN:4012801593687
FAG QJ 234 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 234 N2/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ2..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x310x310 mm
Logistiek gewicht19000 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte52 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental2010 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr420000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.562,08 excl. BTW
/ stuk
4.310,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen