Vierpuntslager FAG QJ248-N2-MPA, Buitendiameter: 440 mm | Binnendiameter: 240 mm | Breedte: 72 mm
Vierpuntslagers QJ2..-N2
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ248-N2-MPA
Rubix:A0690794
Fabrikant:0192615190000
EAN:4012801593762
Productdetails : FAG QJ 248 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ2..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.316,85 excl. BTW
/ stuk
€ 13.693,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen