Vierpuntslager SKF FPCC 600, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 9.525 mm
Radiaal DiepgroefKogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCC 600
Rubix:03477147
Fabrikant:63128
EAN:7316570418330


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF FPCC 600 DUNRINGLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.306,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.580,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen